GLEN DIMPLEX - Plattenwärmetauscher kupfergelötet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 362380
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - gelötet
Leistung - 75 kW
Volumenstrom Primär - 24.1 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627362383
Sonepar Artikelnummer
120329084
Hersteller Artikelnummer
362380
Hersteller Typ
WTU 75
Hersteller Artikel Nr.:
362380
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
gelötet
Leistung:
75 kW
Volumenstrom Primär:
24.1 m³/h
Volumenstrom Sekundär:
21.4 m³/h
Max. Arbeitsdruck:
25 bar
Temperatur sekundär:
8 °C
Primärer Anschluss:
Innengewinde
Nenndurchmesser primärer Anschluss:
2 1/2 Zoll (65)
Werkstoff Lotmaterial:
Kupfer
Max. Vorlauftemperatur:
5 °C
Höhe:
611 mm
Breite:
238 mm
Tiefe:
201 mm
Mittenabstand Anschlüsse:
150 mm
Anzahl der Platten:
70
Sekundärer Anschluss:
Innengewinde
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss:
2 1/2 Zoll (65)
Geeignet für Dämmschale:
Nein
Mit Dämmschale:
Nein
Seitliche Anschlussmöglichkeit:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
41.000 kg


