Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Pufferspeicher, 100L., 3bar, max. 95Grad

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Pufferspeicher, 100L., 3bar, max. 95Grad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 351090

  • Geeignet für Zentralheizung - Ja

  • Geeignet für Kühlen - Nein

  • Geeignet für Wärmepumpe - Ja

  • Montageart - Standmodell

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627351097

Sonepar Artikelnummer

120260558

Hersteller Artikelnummer

351090

Hersteller Typ

PSW 100

Hersteller Artikel Nr.:

351090

Geeignet für Zentralheizung:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Nein

Geeignet für Wärmepumpe:

Ja

Montageart:

Standmodell

Material Fass:

Stahl

Inhalt:

100 l

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Max. Temperatur:

95 °C

Anschluss 1:

Außengewinde

Oberflächenschutz Innenseite:

unbehandelt

Oberflächenschutz Außenseite:

unbehandelt

Material Mantel:

sonstige

Mit Isolierung:

Ja

Werkstoff der Isolation:

Polyurethan (PUR)

Höhe:

850 mm

Kippmaß:

1530 mm

Durchmesser:

512 mm

Anschlussmaß 1:

1 Zoll

Anschluss 2:

Außengewinde

Anschlussmaß 2:

1 Zoll

Mit Tauchrohr:

Nein

Mit elektrischem Heizstab:

Nein

Mit Anschluss Temperaturfühler:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

B

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

55.000 kg

Nenninhalt 100 l, PU-Dämmung für geringe Stillstandsverluste, einschl. 2 Muffen 1½ '' für Tauchheizkörper (bis CTHK 634), Heizwasseranschlüsse 1'', 3 Stellfüße (einstellbar), Betriebsdruck 3 bar.