Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Pufferspeicher 500l

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Pufferspeicher 500l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 339210

  • Geeignet für Zentralheizung - Ja

  • Geeignet für Kühlen - Nein

  • Geeignet für Wärmepumpe - Ja

  • Montageart - Standmodell

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627339217

Sonepar Artikelnummer

120260334

Hersteller Artikelnummer

339210

Hersteller Typ

PSW 500

Hersteller Artikel Nr.:

339210

Geeignet für Zentralheizung:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Nein

Geeignet für Wärmepumpe:

Ja

Montageart:

Standmodell

Material Fass:

Stahl

Inhalt:

500 l

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Max. Temperatur:

95 °C

Anschluss 1:

Außengewinde

Oberflächenschutz Innenseite:

unbehandelt

Oberflächenschutz Außenseite:

unbehandelt

Material Mantel:

sonstige

Mit Isolierung:

Ja

Werkstoff der Isolation:

Polyurethan (PUR)

Höhe:

1950 mm

Kippmaß:

2045 mm

Durchmesser:

700 mm

Anschlussmaß 1:

DN 65

Anschluss 2:

Außengewinde

Anschlussmaß 2:

DN 65

Mit Tauchrohr:

Nein

Mit elektrischem Heizstab:

Nein

Mit Anschluss Temperaturfühler:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

C

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

115.000 kg

Universalpufferspeicher, Nenninhalt 500 l, PU-Dämmung für geringe Stillstandsverluste (2,4 kWh/24h = 100 W), einschl. 3 Muffen 1½ '' für Tauchheizkörper (bis CTHK 635), 2 x 2 Heizwasseranschlüsse 2½ '', Flansch DN 180 zum Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers RWT 500, 3 Stellfüße (einstellbar), Kippmass 2,08 m, Betriebsdruck 6 bar.