GLEN DIMPLEX - Pufferspeicher wandhängend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372890
Geeignet für Zentralheizung - Ja
Geeignet für Kühlen - Nein
Geeignet für Wärmepumpe - Ja
Montageart - hängend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627372894
Sonepar Artikelnummer
120370898
Hersteller Artikelnummer
372890
Hersteller Typ
PSP 50E
Hersteller Artikel Nr.:
372890
Geeignet für Zentralheizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Geeignet für Wärmepumpe:
Ja
Montageart:
hängend
Material Fass:
Stahl
Inhalt:
50 l
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Max. Temperatur:
95 °C
Anschluss 1:
Außengewinde
Oberflächenschutz Innenseite:
unbehandelt
Oberflächenschutz Außenseite:
beschichtet
Material Mantel:
Kunststoff
Mit Isolierung:
Ja
Werkstoff der Isolation:
Polyurethan (PUR)
Höhe:
670 mm
Anschlussmaß 1:
1 Zoll
Mit Tauchrohr:
Nein
Anzahl der Steigrohre:
1
Mit elektrischem Heizstab:
Nein
Mit Anschluss Temperaturfühler:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
30.000 kg


