Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Quarzheizelement 1000 W

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Quarzheizelement 1000 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105013

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627365797

Sonepar Artikelnummer

120284334

Hersteller Artikelnummer

105013

Hersteller Typ

QHS 1000UST

Hersteller Artikel Nr.:

105013

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

1000 W

Leistungsstufe AUS:

Ja

Min. Heizleistung:

0 W

Montage über Wickeltisch:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.090 kg

Quarzheizelement für UST 72 / UST 73 mit 1,0 kW