Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Quarzheizelement 600 W

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Quarzheizelement 600 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 365280

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627365285

Sonepar Artikelnummer

120284331

Hersteller Artikelnummer

365280

Hersteller Typ

QHE 600BA

Hersteller Artikel Nr.:

365280

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

600 W

Leistungsstufe AUS:

Ja

Min. Heizleistung:

0 W

Montage über Wickeltisch:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.030 kg

Quarzheizelement für BA 1200 mit 0,6 kW