GLEN DIMPLEX - Radialventilator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 344960
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Volumenstrom - 40 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627344969
Sonepar Artikelnummer
120260426
Hersteller Artikelnummer
344960
Hersteller Typ
RL 15R
Hersteller Artikel Nr.:
344960
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Volumenstrom:
40 m³/h
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85014020
Gewicht:
1.300 kg


