GLEN DIMPLEX - Radialventilator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 344970
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Volumenstrom - 60 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627344976
Sonepar Artikelnummer
120260427
Hersteller Artikelnummer
344970
Hersteller Typ
RL 25R
Hersteller Artikel Nr.:
344970
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Volumenstrom:
60 m³/h
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
0.950 kg


