GLEN DIMPLEX - Raumtemperaturregler Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 333990
Ausführung - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Geeignet für Kühlen - Nein
Differenzwert - 0.5 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627333994
Sonepar Artikelnummer
120260100
Hersteller Artikelnummer
333990
Hersteller Typ
RTEV 99
Hersteller Artikel Nr.:
333990
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
0.5 K
Montageart:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Messbereich:
5 .. 30 °C
Sensor extern:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Breite:
84 mm
Tiefe:
64 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.400 kg


