Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Regelantrieb 230V für Heizkreisverteiler VHK

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Regelantrieb 230V für Heizkreisverteiler VHK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382740

  • Netzspannung - 230 V AC

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Endkontakte - ohne

  • Laufzeit - 180 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627382749

Sonepar Artikelnummer

121371311

Hersteller Artikelnummer

382740

Hersteller Typ

ETS VHK

Hersteller Artikel Nr.:

382740

Netzspannung:

230 V AC

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

180 s

Drehmoment:

110 Nm

Hublänge:

3.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Kommunikationsbus:

RS-485

Kommunikationsprotokoll:

KNX

Energieverbrauch im Betrieb:

1.7 W

Energieverbrauch im Stillstand:

1.7 W

Ausführung:

rotierend

Regelungsart An/Aus:

Nein

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

1 m

Übertragung:

hydraulisch

Anschluss an Ventil:

M30 x 1,5

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Art der Sicherheitsfunktion:

elektronisch

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO/NC (abhängig von der Montageart)

Automatische Huberkennung:

Ja

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

110 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Max. Drehwinkel:

0 °

Mit Sicherheitsfunktion:

Ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

1.7 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

10 .. 100 %

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Höhe:

80 mm

Breite:

47 mm

Tiefe:

53 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.190 kg

Intelligenter autonomer elektrothermischer Regelantrieb 230 V für den automatischen hydraulischen Abgleich der Heiz- bzw. Kühlkreise eines Anschlussverteilers in Flächenheizungs- und -kühlsystemen. Erfasst die Vor- und Rücklauftemperatur. Durch integrierte LED werden die verschiedenen Betriebszustände angezeit und Statusmeldungen ausgegeben. Automatische Reinigungsfunktion - stromlos geschlossen - manuelles Öffnen des Thermostatventils - mit integrierter Vorlauftemperaturbegrenzung 60°C (Medientemperatur 10 - 95 °C) - zur Montage an Heizkreisverteiler mit Aufnahmegewinde M30x1,5 - Fühler mit Befestigungs-Clips für Vor- und Rücklauf fertig am Regelantrieb montiert (NTC 10, Kabellänge 1 m) - Schließ und Öffnungszeit: ca. 3 min - Stellkraft: 110 N - Schutzart / Schutzklasse: IP 54 / II - Einbaulage: beliebig - Anschlussleitung: 0,5 m, 2-adrig