GLEN DIMPLEX - Regenschutzgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340250
Werkstoff - Aluminium
Nennbreite Kanal - 769 mm
Nennhöhe Kanal - 769 mm
Frontbreite - 920 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627340251
Sonepar Artikelnummer
120260342
Hersteller Artikelnummer
340250
Hersteller Typ
RSG 800
Hersteller Artikel Nr.:
340250
Werkstoff:
Aluminium
Nennbreite Kanal:
769 mm
Nennhöhe Kanal:
769 mm
Frontbreite:
920 mm
Mit Maschendraht:
Nein
Mit Insektenschutzgitter:
Nein
Farbe:
sonstige
Form:
quadratisch
Oberflächenschutz:
lackiert
Fronthöhe:
920 mm
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
Nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
Nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit Einbaurahmen:
Nein
Abschließbar:
Nein
Motorgesteuert:
Nein
RAL-Nummer:
9002
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169100
Gewicht:
5.800 kg


