GLEN DIMPLEX - Remote-Fernbedienung für AC-Luftschleier

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500004955
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 4
Signalübertragung - sonstige
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5053285186841
Sonepar Artikelnummer
121381752
Hersteller Artikelnummer
500004955
Hersteller Typ
ACWRMC
Hersteller Artikel Nr.:
500004955
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
4
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
14 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
153 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
0.015 kg


