GLEN DIMPLEX - Reversible Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377770
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 33.3 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 42.1 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627377776
Sonepar Artikelnummer
121116307
Hersteller Artikelnummer
377770
Hersteller Typ
LA 60P-TUR
Hersteller Artikel Nr.:
377770
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
33.3 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
42.1 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.9
COPd bei Tj = +7 °C:
4.49
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
Ja
Raumtemperaturregelung:
Ja
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
31.6 .. 64.5 kW
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Externe Steuerung benötigt:
Nein
Steuerung für Warmwasser integriert:
Ja
Geeignet für aktive Kühlung:
Ja
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
22.8 .. 49.6 kW
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
Nein
Mit integriertem Pufferspeicher:
Nein
Volumen des Behälters:
0 l
Regelung für Pufferspeicher:
Ja
Modulierender Kompressor:
Nein
Typ Kältemittel:
R290
Kältemittel-Vorbefüllung:
7.6 kg
Global warming potential (GWP):
3
Anschlussspannung:
380 .. 415 V
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
12.9 A
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
50 A
Breite:
1900 mm
Höhe:
2300 mm
Tiefe:
1190 mm
Gewicht:
910 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
70 dB
Lufttemperatur:
-22 .. 40 °C
Luftdurchsatz:
0 .. 25000 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
64 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
1.61 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
2 bar
Schutzart (IP):
IP24
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Nein
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
Ja
Sanftanlauf eingebaut:
Ja
Anschluss Abgabesystem:
sonstige
Nenndurchmesser Abgabesystem:
2 Zoll (50)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.35
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
171 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.54
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
139 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
A++
PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
880.000 kg


