GLEN DIMPLEX - Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe b.zu 60kW Gebäudeheizlast.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 374620
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 35.3 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 38 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627374621
Sonepar Artikelnummer
120877209
Hersteller Artikelnummer
374620
Hersteller Typ
LA 60S-TUR
Hersteller Artikel Nr.:
374620
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
35.3 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
38 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.5
COPd bei Tj = +7 °C:
4.19
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
Ja
Raumtemperaturregelung:
Nein
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
33.4 .. 63.3 kW
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Externe Steuerung benötigt:
Nein
Steuerung für Warmwasser integriert:
Ja
Geeignet für aktive Kühlung:
Ja
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
23.1 .. 48.1 kW
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
Ja
Mit integriertem Pufferspeicher:
Nein
Volumen des Behälters:
0 l
Regelung für Pufferspeicher:
Ja
Modulierender Kompressor:
Nein
Typ Kältemittel:
R407c
Kältemittel-Vorbefüllung:
15.7 kg
Global warming potential (GWP):
1774
Anschlussspannung:
380 .. 415 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
50 A
Breite:
1900 mm
Höhe:
2300 mm
Tiefe:
1000 mm
Gewicht:
870 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
75 dB
Lufttemperatur:
-22 .. 40 °C
Luftdurchsatz:
25000 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
1.67 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
2.5 bar
Schutzart (IP):
IP24
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Ja
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
Ja
Sanftanlauf eingebaut:
Ja
Anschluss Abgabesystem:
sonstige
Nenndurchmesser Abgabesystem:
2 Zoll (50)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.01
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
157 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.4
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
133 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
A++
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
835.000 kg


