GLEN DIMPLEX - Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe in Splitbauweise inkl.Warmwasserber.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380060
Ausführung - komplett
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 10 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 8.31 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627380066
Sonepar Artikelnummer
121116313
Hersteller Artikelnummer
380060
Hersteller Typ
LIA 0911BWCF M
Hersteller Artikel Nr.:
380060
Ausführung:
komplett
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
10 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
8.31 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5
COPd bei Tj = +7 °C:
4.52
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
0 .. 7.6 kW
Leistung elektrisches Heizelement:
2 .. 6 kW
Typ Kältemittel:
R32
Einbindung Solar:
Ja
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
Ja
Max. Leitungslänge:
30 m
Volumen des Behälters:
300 l
Raumtemperaturregelung:
Nein
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Externe Steuerung benötigt:
Nein
Geeignet für aktive Kühlung:
Ja
Kühlung integriert:
Ja
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
0 .. 6.4 kW
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
Nein
Regelung für Pufferspeicher:
Ja
Mit elektrischem Heizelement:
Ja
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:
Ja
Modulierender Kompressor:
Ja
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.65 kg
Global warming potential (GWP):
675
Anschlussspannung:
230 V
Sicherung (träge):
20 A
Breite des Innengerätes:
710 mm
Höhe des Innengerätes:
1890 mm
Tiefe des Innengerätes:
950 mm
Gewicht des Innengerätes:
215 kg
Breite des Außengerätes:
1118 mm
Höhe des Außengerätes:
865 mm
Tiefe des Außengerätes:
523 mm
Gewicht des Außengerätes:
78.5 kg
Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:
60 dB(A)
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
65 °C
Max. Druck Warmwasser:
6 bar
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.41 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
3 bar
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/4 Zoll (32)
Fernbedienung möglich:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Nein
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
Art der Pumpe (interne Pumpe):
energiesparend
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
Ja
Sanftanlauf eingebaut:
Ja
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.58
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
205 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.9
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
137 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
117 %
Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:
A
Zapfprofil:
XL
Schutzart (IP) Innengerät:
IP21
Schutzart (IP) Außengerät:
IPX4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
75.000 kg


