GLEN DIMPLEX - Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380800
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.4 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 11.2 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627380806
Sonepar Artikelnummer
121116303
Hersteller Artikelnummer
380800
Hersteller Typ
LA 1118CP
Hersteller Artikel Nr.:
380800
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
5.4 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
11.2 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5.6
COPd bei Tj = +7 °C:
5.21
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
Ja
Raumtemperaturregelung:
Ja
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
4.6 .. 8 kW
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Externe Steuerung benötigt:
Nein
Steuerung für Warmwasser integriert:
Ja
Geeignet für aktive Kühlung:
Ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
Ja
Mit integriertem Pufferspeicher:
Nein
Volumen des Behälters:
0 l
Regelung für Pufferspeicher:
Ja
Modulierender Kompressor:
Ja
Typ Kältemittel:
R290
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.3 kg
Global warming potential (GWP):
3
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
13 A
Breite:
1418 mm
Höhe:
1107 mm
Tiefe:
598 mm
Gewicht:
213 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
49 dB
Lufttemperatur:
-22 .. 35 °C
Luftdurchsatz:
1700 .. 5000 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
65 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.26 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
6 bar
Schutzart (IP):
IP24
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Ja
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
Ja
Sanftanlauf eingebaut:
Ja
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/4 Zoll (32)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.97
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
196 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen):
172 %
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen):
243 %
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.88
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
152 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen):
129 %
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen):
178 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
A++
PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
233.000 kg


