GLEN DIMPLEX - Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378690
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 15.8 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 17.3 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378698
Sonepar Artikelnummer
121116305
Hersteller Artikelnummer
378690
Hersteller Typ
LA 33TPR
Hersteller Artikel Nr.:
378690
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
15.8 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
17.3 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.6
COPd bei Tj = +7 °C:
4.51
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
Ja
Raumtemperaturregelung:
Ja
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
12.1 .. 25.3 kW
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Externe Steuerung benötigt:
Nein
Steuerung für Warmwasser integriert:
Ja
Geeignet für aktive Kühlung:
Ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
Nein
Mit integriertem Pufferspeicher:
Nein
Volumen des Behälters:
0 l
Regelung für Pufferspeicher:
Ja
Modulierender Kompressor:
Nein
Typ Kältemittel:
R290
Kältemittel-Vorbefüllung:
2.5 kg
Global warming potential (GWP):
3
Anschlussspannung:
380 .. 415 V
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
11.7 A
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
25 A
Breite:
1065 mm
Höhe:
1815 mm
Tiefe:
775 mm
Gewicht:
333 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
63 dB
Lufttemperatur:
-22 .. 40 °C
Luftdurchsatz:
0 .. 7000 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
64 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.78 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
6 bar
Schutzart (IP):
IP24
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Nein
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
Ja
Sanftanlauf eingebaut:
Ja
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/2 Zoll (40)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.07
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
160 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.38
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
132 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
A++
PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
300.000 kg


