GLEN DIMPLEX - Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382160
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 19 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 19.6 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382169
Sonepar Artikelnummer
121381759
Hersteller Artikelnummer
382160
Hersteller Typ
LA 2030CP
Hersteller Artikel Nr.:
382160
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
19 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
19.6 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5.4
COPd bei Tj = +7 °C:
5.21
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
Ja
Raumtemperaturregelung:
Ja
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
11.3 .. 17.6 kW
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Externe Steuerung benötigt:
Nein
Steuerung für Warmwasser integriert:
Ja
Geeignet für aktive Kühlung:
Ja
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
8.4 .. 13 kW
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
Ja
Mit integriertem Pufferspeicher:
Nein
Regelung für Pufferspeicher:
Ja
Modulierender Kompressor:
Ja
Typ Kältemittel:
R290
Kältemittel-Vorbefüllung:
2.5 kg
Global warming potential (GWP):
3
Anschlussspannung:
380 .. 415 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
25 A
Breite:
1800 mm
Höhe:
1517 mm
Tiefe:
885 mm
Gewicht:
380 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
50.7 dB
Lufttemperatur:
-22 .. 40 °C
Luftdurchsatz:
4600 .. 9500 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
70 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.56 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
4 bar
Schutzart (IP):
IP24
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Datentransfer über USB:
Ja
Datentransfer über Internet:
Ja
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
Ja
Sanftanlauf eingebaut:
Ja
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/4 Zoll (32)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
5.2
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
205 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen):
186 %
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen):
261 %
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.96
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
155 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen):
141 %
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen):
189 %
PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
380.000 kg


