GLEN DIMPLEX - Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382180
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 40.2 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 42.5 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382183
Sonepar Artikelnummer
121381760
Hersteller Artikelnummer
382180
Hersteller Typ
LA 4060CP
Hersteller Artikel Nr.:
382180
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
40.2 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
42.5 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5.4
COPd bei Tj = +7 °C:
5.08
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
Ja
Raumtemperaturregelung:
Ja
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
15.6 .. 30.1 kW
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Externe Steuerung benötigt:
Nein
Steuerung für Warmwasser integriert:
Ja
Geeignet für aktive Kühlung:
Ja
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
12.9 .. 24 kW
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
Ja
Mit integriertem Pufferspeicher:
Nein
Regelung für Pufferspeicher:
Ja
Modulierender Kompressor:
Ja
Typ Kältemittel:
R290
Kältemittel-Vorbefüllung:
4 kg
Global warming potential (GWP):
3
Anschlussspannung:
380 .. 415 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
50 A
Breite:
1970 mm
Höhe:
1764 mm
Tiefe:
1000 mm
Gewicht:
570 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
54 dB
Lufttemperatur:
-22 .. 40 °C
Luftdurchsatz:
6500 .. 14600 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
70 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
1.11 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
4 bar
Schutzart (IP):
IP24
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Datentransfer über USB:
Ja
Datentransfer über Internet:
Ja
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
Ja
Sanftanlauf eingebaut:
Ja
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
2 Zoll (50)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.72
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
186 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen):
162 %
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen):
244 %
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.8
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
149 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen):
127 %
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen):
181 %
PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
570.000 kg


