Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Rippen-Radiator in ölfreier Ausführung 2,5 kW

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Rippen-Radiator in ölfreier Ausführung 2,5 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500000695

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - freistehend

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Rippen - 11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5053285122450

Sonepar Artikelnummer

120877222

Hersteller Artikelnummer

500000695

Hersteller Typ

RD 1011 TS

Hersteller Artikel Nr.:

500000695

Ausführung:

Standard

Montageart:

freistehend

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Rippen:

11

Material Front:

Stahl

Werkstoff des Heizelements:

sonstige

Öl-/flüssigkeitsgefüllt:

Nein

Heizleistung:

2500 W

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Position Bedienpanel:

Seite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Leistungsregelung:

mechanisch

Abluft:

Oberseite

Farbe:

weiß

Breite:

569 mm

Höhe:

630 mm

Tiefe:

281 mm

Gewicht:

11.1 kg

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Programmierbar:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

11.100 kg

Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung mit verkürzter Anheizzeit, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Thermostat für stufenlose Einstellung, Überhitzungsschutz. BEAB-Prüfzeichen. 11 Rippen, vier Schaltstufen AUS / 0,8 / 1,7 / 2,5 kW, Farbe: Weiß / Anthrazit Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.