GLEN DIMPLEX - Rippenrohrwärmetauscher RWT 500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339840
Werkstoff - Kupfer
Leistung - 9 kW
Max. Arbeitsdruck - 16 bar
Anzahl der Rohre - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627339842
Sonepar Artikelnummer
120329017
Hersteller Artikelnummer
339840
Hersteller Typ
RWT 500
Hersteller Artikel Nr.:
339840
Werkstoff:
Kupfer
Leistung:
9 kW
Max. Arbeitsdruck:
16 bar
Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Dämmschale:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
10.500 kg


