GLEN DIMPLEX - Rohbau-Set Rohr 500x160 DL 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381530
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Außendurchmesser - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627381537
Sonepar Artikelnummer
121371347
Hersteller Artikelnummer
381530
Hersteller Typ
RR-500
Hersteller Artikel Nr.:
381530
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Außendurchmesser:
160 mm
Durchmesser Mantel:
2 mm
Länge:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
0.600 kg


