GLEN DIMPLEX - Rohrbaugruppe für LA 40TU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 358860
Geeignet für - Wärmepumpe
Ausführung - Anschlussbausatz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74111010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627358867
Sonepar Artikelnummer
120260610
Hersteller Artikelnummer
358860
Hersteller Typ
RBS 40U
Hersteller Artikel Nr.:
358860
Geeignet für:
Wärmepumpe
Ausführung:
Anschlussbausatz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74111010
Gewicht:
2.700 kg
Die direkt in der Wärmepumpe verschraubbare Rohrbaugruppe besteht aus zwei speziell gebogenen und auf die Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe abgestimmten Rohrleitungen mit Übergangsstücken für den Heizwasseranschluss. Bei einer außenwandnahen Aufstellung ist mit diesen, seitlich aus der Wärmepumpe geführten Rohrbaugruppen (Grundrahmen Ausblasseite, rechts unterhalb des Lüfters) eine oberirdische Einführung ins Gebäude möglich (Wärmedämmung für Frostschutz erforderlich). Dadurch entfällt die, zur Einführung in Kellerräume, standardmäßig vorgesehene unterirdische Rohrleitungsführung.


