Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Rohrbaugruppe für Luft/Wasser-Wärmepumpen LA 1422C

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Rohrbaugruppe für Luft/Wasser-Wärmepumpen LA 1422C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382390

  • Geeignet für - Wärmepumpe

  • Ausführung - Rohrbausatz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74121000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627382398

Sonepar Artikelnummer

121371346

Hersteller Artikelnummer

382390

Hersteller Typ

RBS 1422

Hersteller Artikel Nr.:

382390

Geeignet für:

Wärmepumpe

Ausführung:

Rohrbausatz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74121000

Gewicht:

1.600 kg

Die direkt in der Wärmepumpe verschraubbare Rohrbaugruppe besteht aus zwei speziell gebogenen und auf die Luft/Wasser-Wärmepumpe LA 1422C abgestimmten Rohrleitungen mit Übergangsstücken für den Heizwasseranschluss. Bei einer außenwandnahen Aufstellung ist mit diesen, seitlich aus der Wärmepumpe geführten Rohrbaugruppen (Grundrahmen Ausblasseite, rechts unterhalb des Lüfters) eine oberirdische Einführung ins Gebäude möglich (Wärmedämmung für Frostschutz erforderlich). Dadurch entfällt die, zur Einführung in Kellerräume, standardmäßig vorgesehene unterirdische Rohrleitungsführung.