GLEN DIMPLEX - Rohrverlängerung Kältemittelleitung Außeneinheit 9-16 kW - 12x1 + 18x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M99023
Geeignet für - Wärmepumpe
Ausführung - Rohrbausatz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74111010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021481271631
Sonepar Artikelnummer
121371341
Hersteller Artikelnummer
M99023
Hersteller Typ
MPRO 16
Hersteller Artikel Nr.:
M99023
Geeignet für:
Wärmepumpe
Ausführung:
Rohrbausatz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74111010
Gewicht:
2.000 kg
Rohrverlängerungen fertig vorkonfektioniert, aufgeweitet und vorgebogen zum Anschluss der Kältemittelleitungen an die Außeneinheit der Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe System M 9-16 kW, Länge der Kupferrohre 604 mm (12x1) bzw. 642 mm (18x1). Lieferung inkl. Dämmung.


