GLEN DIMPLEX - Schaltkastenkühlung M Flex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M99027
Breite - 290 mm
Höhe - 445 mm
Für max. Anzahl Lüfter - 1
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021481278678
Sonepar Artikelnummer
121371334
Hersteller Artikelnummer
M99027
Hersteller Typ
MASK
Hersteller Artikel Nr.:
M99027
Breite:
290 mm
Höhe:
445 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit eingebautem Filter:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.710 kg


