GLEN DIMPLEX - Schmutzfänger DN 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 362170
Ausführung - sonstige
Schlauchlänge - 0.221 m
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84212100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627362178
Sonepar Artikelnummer
120306913
Hersteller Artikelnummer
362170
Hersteller Typ
SMF 65
Hersteller Artikel Nr.:
362170
Ausführung:
sonstige
Schlauchlänge:
0.221 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84212100
Gewicht:
3.200 kg
Schmutzfänger zum Einbau in den Heizungskreislauf, Maschenweite 0,5 mm, geeignet für alle nicht aggressiven Medien bis 150°C. Rohrleitungen werden frei von schädlichen Fremdkörpern gehalten, der Verdampfer der Wärmepumpe wird dadurch vor Beschädigungen geschützt und die Lebensdauer von Regel- und Absperrorganen erhöht.


