GLEN DIMPLEX - Smart Climate HUB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378290
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Aufputz
Mit Display - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378292
Sonepar Artikelnummer
120646600
Hersteller Artikelnummer
378290
Hersteller Typ
SCS HUB
Hersteller Artikel Nr.:
378290
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
Nein
Anzahl der seriellen Schnittstellen:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Mit integriertem GSM-Modem:
Nein
Mit integrierter DCF-Uhr:
Nein
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der integrierten Eingangskanäle:
1
Anzahl der integrierten Ausgangskanäle:
500
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.500 kg


