Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Smart Climate SENSE

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Smart Climate SENSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 378310

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Nein

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627378315

Sonepar Artikelnummer

120646602

Hersteller Artikelnummer

378310

Hersteller Typ

SCS SENSE

Hersteller Artikel Nr.:

378310

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Nein

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Tasten:

0

Geeignet für Schalteinsatz:

Nein

Raumtemperaturregelung:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Funkgesteuert:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.200 kg

Fensterkontakt für Smart Climate System, erkennt offene Fenster und wechselt die Heizgeräte in diesem Raum in den Frostschutzmodus.