GLEN DIMPLEX - Smart Climate SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378300
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378308
Sonepar Artikelnummer
120646601
Hersteller Artikelnummer
378300
Hersteller Typ
SCS SWITCH
Hersteller Artikel Nr.:
378300
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
868 MHz
Höhe:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
20 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
0.200 kg


