Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Solarspeicher 400l für Wärmepumpe

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Solarspeicher 400l für Wärmepumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 361080

  • Wirkprinzip - geschlossen

  • Nacherwärmung - ohne

  • Volumen des Behälters - 400 l

  • Mit Pumpe und Steuerungseinheit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627361089

Sonepar Artikelnummer

120300348

Hersteller Artikelnummer

361080

Hersteller Typ

WWSP 432 SOL

Hersteller Artikel Nr.:

361080

Wirkprinzip:

geschlossen

Nacherwärmung:

ohne

Volumen des Behälters:

400 l

Mit Pumpe und Steuerungseinheit:

Nein

Höhe:

1631 mm

Durchmesser:

700 mm

Platzierung vertikal:

Ja

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Oberflächenschutz:

emailliert

Material Mantel:

Kunststoff

Stillstandsverlust (S):

88 W

Schutzanode:

Ja

Länge:

1000 mm

Breite:

700 mm

Kippmaß:

1738 mm

Nenndurchmesser Zufuhr:

1 1/4 Zoll (32)

Mit integriertem Entleerungsbehälter:

Nein

Nenndurchmesser Rücklauf:

1 Zoll (25)

Anschluss Vorlauf:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Rücklauf:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Energieeffizienzklasse:

C

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

166.000 kg

Solar-Warmwasserspeicher aus Stahl (innen spezial emailliert) mit Schutzanode, zwei innenliegende Glattrohr-Wärmetauscher für Solar und Heizung. Durch die Temperaturschichtung im Speicher werden bereits geringe Solarerträge in den unteren Kaltwasserbereich eingespeist. Der obere Teil des Speichers wird auf Komforttemperatur gehalten. Thermometer, PU-Dämmung für geringe Bereitschaftsverluste, Farbe weiß, Flansch TK 150 / DN 110. Temperaturfühler NTC im Lieferumfang. Anschluss Heizung und Solar 1¼'', Anschluss Warmwasser 1'', Zirkulationsanschluss ¾''. Einsetzbar für Wärmepumpenbetrieb.