Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Solarspeicher 500 l für Wärmepumpe

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Solarspeicher 500 l für Wärmepumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 361090

  • Wirkprinzip - geschlossen

  • Nacherwärmung - sonstige

  • Volumen des Behälters - 500 l

  • Mit Pumpe und Steuerungseinheit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627361096

Sonepar Artikelnummer

120300349

Hersteller Artikelnummer

361090

Hersteller Typ

WWSP 540 SOL

Hersteller Artikel Nr.:

361090

Wirkprinzip:

geschlossen

Nacherwärmung:

sonstige

Volumen des Behälters:

500 l

Mit Pumpe und Steuerungseinheit:

Nein

Höhe:

1961 mm

Durchmesser:

700 mm

Platzierung vertikal:

Ja

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Oberflächenschutz:

emailliert

Material Mantel:

Kunststoff

Stillstandsverlust (S):

100 W

Schutzanode:

Ja

Länge:

1250 mm

Breite:

700 mm

Kippmaß:

2044 mm

Nenndurchmesser Zufuhr:

1 1/4 Zoll (32)

Mit integriertem Entleerungsbehälter:

Nein

Nenndurchmesser Rücklauf:

1 1/4 Zoll (32)

Anschluss Vorlauf:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Rücklauf:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Energieeffizienzklasse:

C

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

201.000 kg

Solar-Warmwasserspeicher aus Stahl (innen spezial emailliert) mit Schutzanode, zwei innenliegende Glattrohr-Wärmetauscher für Solar und Heizung. Durch die Temperaturschichtung im Speicher werden bereits geringe Solarerträge in den unteren Kaltwasserbereich eingespeist. Der obere Teil des Speichers wird auf Komforttemperatur gehalten. Thermometer, PU-Dämmung für geringe Bereitschaftsverluste, Farbe weiß, Flansch TK 150 / DN 110. Temperaturfühler NTC im Lieferumfang. Anschluss Heizung und Solar 1¼'', Anschluss Warmwasser 1'', Zirkulationsanschluss ¾''. Einsetzbar für Wärmepumpenbetrieb.