GLEN DIMPLEX - Sole/Wasser-Wärmep.innen,Hochtemp.,2St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 352970
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) - Nein
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) - Ja
Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 - 11.8 .. 21.8 kW
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 - 4.8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627352971
Sonepar Artikelnummer
120260528
Hersteller Artikelnummer
352970
Hersteller Typ
SIH 20TE
Hersteller Artikel Nr.:
352970
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser):
Nein
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor):
Ja
Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511:
11.8 .. 21.8 kW
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511:
4.8
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Leistung elektrisches Heizelement:
0 kW
Typ Kältemittel:
R134a
COPd bei Tj = +7 °C:
4.28
Vorrichtung für Warmwasser integriert:
Nein
Kühlung integriert:
Nein
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Mit elektrischem Heizelement:
Nein
Kältemittel-Vorbefüllung:
4.2 kg
Global warming potential (GWP):
1430
Anschlussspannung:
400 V
Sicherung (träge):
25 A
Breite:
1000 mm
Höhe:
1660 mm
Tiefe:
775 mm
Gewicht:
307 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
62 dB(A)
Betriebstemperatur Quelle:
-5 .. 25 °C
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
70 °C
Max. Druck Warmwasser:
6 bar
Nennvolumenstrom Quellsystem:
1.42 l/s
Max. Betriebsdruck Quellsystem:
3 bar
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
1.03 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
2.5 bar
Anschluss Quellsystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Quellsystem:
1 1/4 Zoll (32)
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellsystem:
38.1 mm
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/4 Zoll (32)
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:
31.75 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienung möglich:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Ja
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.79
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
184 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen:
4.93
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen):
189 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei kälteren Bedingungen:
A+++
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen:
4.83
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen):
133 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen:
A++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.5
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
132 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen:
3.6
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen):
136 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei kälteren Bedingungen:
A++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
3.52
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen):
133 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
A++
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
291.000 kg


