Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Solekreisverteiler 4-fach mit Klemmringverschraubungen

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Solekreisverteiler 4-fach mit Klemmringverschraubungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 363880

  • Anschluss Solekreis - 1 1/4 Zoll

  • Anschluss Wärmepumpe - 2 Zoll

  • Nenndurchmesser - DN 32

  • Mit Entlüftung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627363885

Sonepar Artikelnummer

120284366

Hersteller Artikelnummer

363880

Hersteller Typ

SVT 400KV

Hersteller Artikel Nr.:

363880

Anschluss Solekreis:

1 1/4 Zoll

Anschluss Wärmepumpe:

2 Zoll

Nenndurchmesser:

DN 32

Mit Entlüftung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84818039

Gewicht:

8.600 kg

Soleverteiler 4-fach mit Kugelhähnen und Klemmringverschraubungen zum direkten Anschluss der Kollektor- bzw. Sondenrohre, bestehend aus Solesammler und - verteiler G 2'' (AG/IG), Anschlussverschraubungen 1'' mit Kugelhähnen und Klemmringverschraubungen für PE-Rohr Außendurchmesser 32, Werkstoff MS58.