Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Solepaket für SI 26TU

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Solepaket für SI 26TU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 368560

  • Mit Umwälzpumpe - Nein

  • Mit Sicherheitsventil - Ja

  • Mit Manometer - Ja

  • Mit Thermometer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627368569

Sonepar Artikelnummer

120566425

Hersteller Artikelnummer

368560

Hersteller Typ

SZB 40G-18

Hersteller Artikel Nr.:

368560

Mit Umwälzpumpe:

Nein

Mit Sicherheitsventil:

Ja

Mit Manometer:

Ja

Mit Thermometer:

Nein

Mit Druckausdehnungsgefäß:

Ja

Mit Rückstromsicherung:

Nein

Mit automatischer Entlüftung:

Ja

Mit Füll- und Entleerungshahn:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84189990

Gewicht:

17.300 kg

Auf die Sole/Wasser-Wärmepumpe SI 26TU abgestimmtes Sole-Zubehörpaket. Bestehend aus Sicherheitsventil, Manometer, Ausdehnungsgefäß 18 l / 0,5 bar Vordruck, Großentlüfter 1 ½'' und zwei Kugelhähnen 1 ½'' mit Überwurfmuttern G 2''IG für die Solepumpe (ohne Pumpe, Solekreisverteiler SVT und Verrohrung).