Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Solepaket für SI 75TU

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Solepaket für SI 75TU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 368590

  • Mit Umwälzpumpe - Nein

  • Mit Sicherheitsventil - Ja

  • Mit Manometer - Ja

  • Mit Thermometer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627368590

Sonepar Artikelnummer

120566427

Hersteller Artikelnummer

368590

Hersteller Typ

SZB 65F-35

Hersteller Artikel Nr.:

368590

Mit Umwälzpumpe:

Nein

Mit Sicherheitsventil:

Ja

Mit Manometer:

Ja

Mit Thermometer:

Nein

Mit Druckausdehnungsgefäß:

Ja

Mit Rückstromsicherung:

Nein

Mit automatischer Entlüftung:

Ja

Mit Füll- und Entleerungshahn:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84189990

Gewicht:

72.200 kg

Auf die Sole/Wasser-Wärmepumpe SI 75TU abgestimmtes Sole-Zubehörpaket. Bestehend aus Sicherheitsventil, Manometer, Kappenventil DN 20, Ausdehnungsgefäß 40 l / 0,5 bar Vordruck, Großentlüfter DN 65F, inkl. zwei Absperrklappen für die Solepumpe, Anschlussflansche mit Übergangsstücken und Dichtungen (ohne Pumpe, Solekreisverteiler SVT und Verrohrung).