Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Solezubehörpaket für SI 8 - 14TU

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Solezubehörpaket für SI 8 - 14TU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 362090

  • Mit Umwälzpumpe - Nein

  • Mit Sicherheitsventil - Ja

  • Mit Manometer - Ja

  • Mit Thermometer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627362093

Sonepar Artikelnummer

120284367

Hersteller Artikelnummer

362090

Hersteller Typ

SZB 140E

Hersteller Artikel Nr.:

362090

Mit Umwälzpumpe:

Nein

Mit Sicherheitsventil:

Ja

Mit Manometer:

Ja

Mit Thermometer:

Nein

Mit Druckausdehnungsgefäß:

Ja

Mit Rückstromsicherung:

Nein

Mit automatischer Entlüftung:

Ja

Mit Füll- und Entleerungshahn:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84137030

Gewicht:

14.000 kg

Hocheffizienz Sole-Zubehörpaket bestehend aus vormontierter Anschlussgruppe (Anschluss eines Ausdehnungsgefäßes, Schnellentlüfter, Sicherheitsventil 2,5 bar und Manometer) mit absperrbarem Kappenventil zum einfachen Einbau des Niederdruckpressostaten SWPR 200 für die Überwachung des Solekreislaufs bei Leckagen, Ausdehnungsgefäß 18 l / 0,5 bar Vordruck, Kugelhähnen, Hochleistungsentlüfter mit Mikroblasenabscheidung und einer Hocheffizienz-Solepumpe mit den Regelungsarten druckkonstant (?p-c), druckvariabel (?p-v) und fest hinterlegten Drehzahlstufen, inkl. Kältedämmschale für Erdkollektoren gemäß Projektierungsunterlagen (Solekreisverteiler und Verrohrung nicht im Lieferumfang). Bei abweichenden Dimensionen bzw. bei Erdsonden ist die freie Pressung zu überprüfen.