Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Solezubehörpaket für SIW...TES

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Solezubehörpaket für SIW...TES

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 376950

  • Mit Umwälzpumpe - Nein

  • Mit Sicherheitsventil - Ja

  • Mit Manometer - Ja

  • Mit Thermometer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627376953

Sonepar Artikelnummer

120566430

Hersteller Artikelnummer

376950

Hersteller Typ

SZB SIW

Hersteller Artikel Nr.:

376950

Mit Umwälzpumpe:

Nein

Mit Sicherheitsventil:

Ja

Mit Manometer:

Ja

Mit Thermometer:

Nein

Mit Druckausdehnungsgefäß:

Ja

Mit Rückstromsicherung:

Nein

Mit automatischer Entlüftung:

Ja

Mit Füll- und Entleerungshahn:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84189990

Gewicht:

8.760 kg

Sole-Zubehörpaket bestehend aus vormontierter Anschlussgruppe (Anschluss eines Ausdehnungsgefäßes, Schnellentlüfter, Sicherheitsventil 2,5 bar und Manometer) mit absperrbarem Kappenventil zum einfachen Einbau des Niederdruckpressostaten SWPR 200 für die Überwachung des Solekreislaufs bei Leckagen, Ausdehnungsgefäß 18 l / 0,5 bar Vordruck, Hochleistungsentlüfter mit Mikroblasenabscheidung und Übergangsverschraubungen zum Anschluss an die Wärmepumpen der SIW...TES-Baureihe.