Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Stand-Pufferspeicher 1000 l

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Stand-Pufferspeicher 1000 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382090

  • Geeignet für Zentralheizung - Ja

  • Geeignet für Kühlen - Nein

  • Geeignet für Wärmepumpe - Ja

  • Montageart - Standmodell

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627382091

Sonepar Artikelnummer

121090639

Hersteller Artikelnummer

382090

Hersteller Typ

BTH 1000

Hersteller Artikel Nr.:

382090

Geeignet für Zentralheizung:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Nein

Geeignet für Wärmepumpe:

Ja

Montageart:

Standmodell

Material Fass:

Stahl

Inhalt:

870 l

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Max. Temperatur:

95 °C

Anschluss 1:

Außengewinde

Oberflächenschutz Innenseite:

beschichtet

Oberflächenschutz Außenseite:

beschichtet

Material Mantel:

Kunststoff

Mit Isolierung:

Ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Höhe:

2055 mm

Kippmaß:

2250 mm

Durchmesser:

1000 mm

Durchmesser ohne Isolierung:

790 mm

Anschlussmaß 1:

2 Zoll

Anschluss 2:

Innengewinde

Anschlussmaß 2:

1 1/2 Zoll

Mit Tauchrohr:

Ja

Anzahl der Steigrohre:

0

Mit elektrischem Heizstab:

Nein

Anschluss elektrisches Element:

2x 1 1/2 Zoll

Mit Anschluss Temperaturfühler:

Ja

Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler:

3

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

C

Anschlussmaß Temperaturfühler:

1/2 Zoll

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

110.000 kg

Stand-Pufferspeicher für den Heizbetrieb mit 1000 Liter Nenninhalt (Nutzinhalt 870 Liter), einschließlich 6 Muffen 1 ½'' für Elektrozusatzheizstäbe (bis CTHK 636) und 3 Muffen für Tauchhülsen ½'' zum Einbau von Temperaturfühlern. An je zwei um 90 Grad versetzten Vor- und Rücklaufstutzen 2'' IG erfolgt der Heizwasseranschluss. Lieferung inkl. vormontierter und für den leichteren Transport abnehmbare Vlies-Dämmung (100 mm Dämmstärke seitlich, 120 mm Dämmstärke Kopfdämmung) mit geringen Stillstandsverlusten (3,36 kWh/24h = 140 W), Farbe Speichermantel grau, Durchmesser 1000 mm (ohne Dämmung 790 mm), Kippmass (ohne Dämmung) 2250 mm, Betriebsdruck 3 bar.