Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Stand-Pufferspeicher 1000 l Heizen/Kühlen

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Stand-Pufferspeicher 1000 l Heizen/Kühlen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 381980

  • Geeignet für Zentralheizung - Ja

  • Geeignet für Kühlen - Ja

  • Geeignet für Wärmepumpe - Ja

  • Montageart - Standmodell

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627381988

Sonepar Artikelnummer

121116298

Hersteller Artikelnummer

381980

Hersteller Typ

BTHC 1000

Hersteller Artikel Nr.:

381980

Geeignet für Zentralheizung:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Ja

Geeignet für Wärmepumpe:

Ja

Montageart:

Standmodell

Material Fass:

Stahl

Inhalt:

870 l

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Max. Temperatur:

95 °C

Anschluss 1:

Außengewinde

Oberflächenschutz Innenseite:

beschichtet

Oberflächenschutz Außenseite:

beschichtet

Material Mantel:

Kunststoff

Mit Isolierung:

Ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Höhe:

2060 mm

Kippmaß:

2250 mm

Durchmesser:

1000 mm

Durchmesser ohne Isolierung:

790 mm

Anschlussmaß 1:

2 Zoll

Anschluss 2:

Innengewinde

Anschlussmaß 2:

1 1/2 Zoll

Mit Tauchrohr:

Ja

Anzahl der Steigrohre:

0

Mit elektrischem Heizstab:

Nein

Anschluss elektrisches Element:

2x 1 1/2 Zoll

Mit Anschluss Temperaturfühler:

Ja

Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler:

3

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

C

Anschlussmaß Temperaturfühler:

1/2 Zoll

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

153.000 kg

Pufferspeicher für Kälte- und Wärmeanwendungen, Nutzinhalt 870 Liter zum Heizen und Kühlen, einschl. 6 Muffen 1 ½'' für Tauchheizkörper (bis CTHK 636), 3 Tauchhülsen ½'' für Temperaturfühler im Lieferumfang dem Speicherbehälter beigelegt, inkl. 2 x 2 Anschlüsse 2'' für Heizungsvor- und rücklauf und Anschlussstutzen für Entlüftung bzw. Entleerung. Lieferung inkl. fertig aufmontierter Kältedämmung (25 mm) und abnehmbarer Vlies-Dämmung (80 mm Dämmstärke) für geringe Stillstandsverluste, Energieeffizienzklasse C, Speicher-Wärmeverlust XXX kWh/24h, Farbe grau, Durchmesser ohne/mit Dämmung 790/1000 mm, Gesamthöhe 2060 mm, Kippmass 2250 mm, (ohne Dämmung 2023 mm), Betriebsdruck 6 bar.