GLEN DIMPLEX - Standheizlüfter mit flachem Kunststoffgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 357890
Heizleistung - 0 .. 2 kW
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 2 kW
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627357891
Sonepar Artikelnummer
120328940
Hersteller Artikelnummer
357890
Hersteller Typ
H 450 TS
Hersteller Artikel Nr.:
357890
Heizleistung:
0 .. 2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
2 kW
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Belüftungsstufe:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Vorrichtung für externes Thermostat:
Nein
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Mit Lüfterregelung:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Zeitschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Vorrichtung für Luftransportschlauch:
Nein
Farbe:
weiß
Breite:
253 mm
Höhe:
123 mm
Tiefe:
245 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.200 kg


