Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Standspeicher Universal 300l

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Standspeicher Universal 300l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 339650

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Material Mantel - Stahl

  • Volumen des Behälters - 300 l

  • Nennleistung - 2 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627339651

Sonepar Artikelnummer

120259901

Hersteller Artikelnummer

339650

Hersteller Typ

ACS 300 Z

Hersteller Artikel Nr.:

339650

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Material Mantel:

Stahl

Volumen des Behälters:

300 l

Nennleistung:

2 kW

Anschlussspannung:

230 .. 400 V

Dreiphasenausführung:

Ja

Ausführungsform:

Standmodell

Anschluss an Warmwasserleitung:

Ja

Platzierung horizontal:

Nein

Werkstoffgüte des Boilers:

sonstige

Oberflächenschutz Gefäß:

emailliert

Frequenz:

50 Hz

Sockel-/Unterbauboiler:

Nein

Mit Nachtstromschaltung:

Ja

Niederdruckausführung:

Nein

Duo-Ausführung:

Ja

Geeignet für kochendes Wasser:

Nein

Mit Wasserkühler:

Nein

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

590 min

Wandaufstellung:

Nein

Platzierung vertikal:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Ja

Mit Temperaturbegrenzung:

Ja

Mit Zirkulationsanschluss:

Ja

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Mit Armatur:

Nein

Mit Thermometer:

Ja

Schutzanode:

Ja

Höhe:

1822 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

600 mm

Durchmesser:

600 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Zirkulationsleitung:

Außengewinde

Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:

3/4 Zoll (20)

Schutzart (IP):

IP24

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

38.7 %

Zapfprofil:

L

Energieeffizienzklasse:

C

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

112.000 kg

Für geschlossenen Betrieb als Einkreis- oder Zweikreisspeicher, stufenlose Temperatureinstellung bis 80 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode),hochwertige Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, Stahlblech-Außenmantel, Zeigerthermometer, Warm-/Kaltwasseranschluss G1'', Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).