GLEN DIMPLEX - Stellantrieb für 3-Wege-Kugelhähne DWK 25 - 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 374750
Netzspannung - 230 V AC
Endkontakte - ohne
Laufzeit - 120 s
Drehmoment - 5 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627374751
Sonepar Artikelnummer
120393383
Hersteller Artikelnummer
374750
Hersteller Typ
EMA DWK
Hersteller Artikel Nr.:
374750
Netzspannung:
230 V AC
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
120 s
Drehmoment:
5 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Energieverbrauch im Betrieb:
2 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Nein
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Ja
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
ohne
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
4.5 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95 %
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Höhe:
127 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
138 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85011091
Gewicht:
0.700 kg


