GLEN DIMPLEX - Stellfußsatz STF4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 364960
Ausführung - Standfuß
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627364967
Sonepar Artikelnummer
120284363
Hersteller Artikelnummer
364960
Hersteller Typ
STF 4
Hersteller Artikel Nr.:
364960
Ausführung:
Standfuß
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
0.700 kg
Standfüße zur Montage an den Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen der TU-Baureihe. Die Stellfüße werden am Bodenblech der Wärmepumpe montiert und ermöglichen somit eine lotrechte Aufstellung bei Bodenunebenheiten, Gewindegröße M12. Lieferumfang: 4 Stück.


