GLEN DIMPLEX - Steuerleitung,30m f. WPM EconPlus/EconR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 355920
Leiter-Material - Kupfer
Kabelgeometrie - rund
Tragorgan - sonstige
Schirm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627355927
Sonepar Artikelnummer
120260616
Hersteller Artikelnummer
355920
Hersteller Typ
EVL 30U
Hersteller Artikel Nr.:
355920
Leiter-Material:
Kupfer
Kabelgeometrie:
rund
Tragorgan:
sonstige
Schirm:
Nein
Schutzhülle:
sonstige
Torsionsschutz:
Nein
Bewehrung/Armierung:
sonstige
Material Bewehrung:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Leiter-Form:
rund
Gewicht:
14 kg/km
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
8.980 kg


