Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Strangentlüftungssatz Trinkwasser-, Wohnungs- und Gasthermenaustauschstationen

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Strangentlüftungssatz Trinkwasser-, Wohnungs- und Gasthermenaustauschstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 383110

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Gewindemaß - 3/4 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627383111

Sonepar Artikelnummer

121371351

Hersteller Artikelnummer

383110

Hersteller Typ

SES GTA

Hersteller Artikel Nr.:

383110

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Gewindemaß:

3/4 Zoll

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84212100

Gewicht:

5.930 kg

Strangentlüftungssatz SES GTA für Gasthermen-, Trinkwassererwärmungs- und Wohnungsübergabestationen mit Bypass. Die Unterputz-Einbaustation zur automatischen Strangentlüftung ist eine komplett vorkonfektionierte Installationseinheit mit automatischer Entlüftung, Spülung und Wartungsfunktion zur Optimierung von Heizungs- und Warmwassersystemen. Überströmventil zur Warmhaltung des Heizungsstrangs integriert (Werkseinstellung 40 °C), um eine kontinuierliche Bereitstellung von warmem Wasser und Heizung sicherzustellen. Im Bypass integriertes Regulierventil für die optimale Einstellung des Vordruckes. Bestehend aus je zwei Spül-, Füll- und Entleerungshähnen, einem Großentlüfter im Rücklauf, einem Regulierventil und einem Überströmventil im Bypass. Um die Wartung des Großentlüfters zu erleichtern, sind Kugelhähne im Vor- und Rücklauf installiert. Lieferung inkl. Unterputzschrank und Deckel, Farbe RAL 9016. Anschlussnennweite 3/4'', max. Betriebstemperatur 110 °C, max. Betriebsdruck 10 bar.