Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Strangentlüftungssatz Trinkwasser-, Wohnungs- und Gasthermenaustauschstationen

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Strangentlüftungssatz Trinkwasser-, Wohnungs- und Gasthermenaustauschstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382760

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Gewindemaß - 3/4 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627382763

Sonepar Artikelnummer

121371352

Hersteller Artikelnummer

382760

Hersteller Typ

SES TWES

Hersteller Artikel Nr.:

382760

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Gewindemaß:

3/4 Zoll

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84212100

Gewicht:

5.930 kg

Strangentlüftungssatz SES TWES für Trinkwassererwärmungs- und Wohnungsstationen. Die Unterputz-Einbaustation zur automatischen Strangentlüftung ist eine komplett vorkonfektionierte Installationseinheit mit automatischer Entlüftung, Spülung und Wartungsfunktion zur Optimierung von Heizungs- und Warmwassersystemen. Je zwei automatische Großentlüfter, Spül-, Füll- und Entleerungshähne für Vor- und Rücklauf. Um die Wartung der Großentlüfter zu erleichtern, sind Kugelhähne im Vor- und Rücklauf installiert. Anschlussnennweite 3/4'', max. Betriebstemperatur 110 °C, max. Betriebsdruck 10 bar. Lieferung inkl. Unterputzschrank und Deckel, Farbe RAL 9016.