Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Tauchheizkörper 4,5 kW, ~230 V

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Tauchheizkörper 4,5 kW, ~230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 363610

  • Anschlussleistung - 0 .. 4.5 kW

  • Nennspannung 1 - 230 V

  • Anschlussart - Gewindeanschluss

  • Betriebsdruck - 6 bar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627363618

Sonepar Artikelnummer

120328833

Hersteller Artikelnummer

363610

Hersteller Typ

CTHK 630

Hersteller Artikel Nr.:

363610

Anschlussleistung:

0 .. 4.5 kW

Nennspannung 1:

230 V

Anschlussart:

Gewindeanschluss

Betriebsdruck:

6 bar

Form:

gerade

Gewindeanschluss:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Gewindeanschlussgröße:

1 1/2 Zoll

Eintauchtiefe:

400 mm

Werkstoff des Heizelements:

Edelstahl

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.600 kg

Tauchheizkörper zur elektrischen Heizungsunterstützung im monoenergetischen Anlagenbetrieb, bestehend aus Einzelheizkörpern mit Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Schutzart IP 54, 1½'' AG mit Kunststoffabdeckung, entspricht den Anforderungen der EN 60335-T1. Nicht geeignet für emaillierte Warmwasserspeicher.