GLEN DIMPLEX - Tauchheizkörper für Puffersp.2,0 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336180
Anschlussleistung - 0 .. 2 kW
Nennspannung 1 - 230 V
Anschlussart - Gewindeanschluss
Betriebsdruck - 6 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627336186
Sonepar Artikelnummer
120260265
Hersteller Artikelnummer
336180
Hersteller Typ
CTHK 631
Hersteller Artikel Nr.:
336180
Anschlussleistung:
0 .. 2 kW
Nennspannung 1:
230 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Betriebsdruck:
6 bar
Form:
gerade
Gewindeanschluss:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Gewindeanschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Eintauchtiefe:
250 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.100 kg


