Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Tauchheizkörper für Puffersp. 2,9 kW

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Tauchheizkörper für Puffersp. 2,9 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 335910

  • Anschlussleistung - 0 .. 2.9 kW

  • Nennspannung 1 - 400 V

  • Anschlussart - Gewindeanschluss

  • Betriebsdruck - 6 bar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627335912

Sonepar Artikelnummer

120260266

Hersteller Artikelnummer

335910

Hersteller Typ

CTHK 632

Hersteller Artikel Nr.:

335910

Anschlussleistung:

0 .. 2.9 kW

Nennspannung 1:

400 V

Anschlussart:

Gewindeanschluss

Betriebsdruck:

6 bar

Form:

gerade

Gewindeanschluss:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Gewindeanschlussgröße:

1 1/2 Zoll

Eintauchtiefe:

250 mm

Werkstoff des Heizelements:

Edelstahl

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.200 kg

Tauchheizkörper zur elektrischen Heizungsunterstützung im monoenergetischen Anlagenbetrieb, bestehend aus Einzelheizkörpern mit Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Schutzart IP 54, 1½'' AG mit Kunststoffabdeckung, entspricht den Anforderungen der EN 60335-T1. Nicht geeignet für emaillierte Warmwasserspeicher.